{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vario Plus Eco | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 45 mm | |
Comprimento total L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | 273656 – 273749 | |
Parafuso tensor | 279815 9 | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 274540 3 | |
EAN/GTIN | 4067263112440 | |
Número do fabricante | 274540 3 |