Soporte para plaquitas convexo Vario plus Eco para ranurado frontal 140/230 mm

Número de artículo: 274516 140/230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Vario Plus Eco
    ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 140 mm
    ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 230 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    Ancho de tronzado w 3 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 21 mm
    Plaquita de corte adecuada N.º 273656 – 273749
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274516 140/230
    EAN / GTIN 4067263950776
    Número del fabricante 274516 140/230

    Descripción

    Ejecución:

    Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

    Idóneo para:

    Soporte de apriete n.° 274500274503, 274530, 274531.

    Atención:

    Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

    Nota:

    D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra