Lama de tronzado eco para ranurado radial 8 mm

Número de artículo: 274134 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Llave del sistema
    Longitud total L 202 mm
    Profundidad de tronzado máxima pmáx. 80 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274134 8
    EAN / GTIN 4062406384517
    Número del fabricante 274134 8

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte n.° 273893273894; 319133 20/50.

    Aplicación:

    En combinación con soporte de apriete n.° 274006.

    Atención:

    Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.° 279940 debe pedirse por separado.