Soporte para plaquitas convexo Heavy-Duty-Plus para ranurado frontal 184/250 mm

Número de artículo: 274084 184/250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 184 mm
    ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 250 mm
    Tipo de boca derecha
    Llave del sistema
    Ancho de tronzado w 8 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 100 mm
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274084 184/250
    EAN / GTIN 4062406204488
    Número del fabricante 274084 184/250

    Descripción

    Ejecución:

    Para plaquitas de corte n.° 275021275048.

    Aplicación:

    En combinación con soporte de apriete n.° 274006.

    Atención:

    Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
    D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra