Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 244/350 mm

Número de artículo: 274032 244/350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 244 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 350 mm
Tipo de boca izquierda
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 30 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274032 244/350
EAN / GTIN 4062406094195
Número del fabricante 274032 244/350

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048. D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.