Mesa de transporte ligera con ruedas

Número de artículo: 2740-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2740-7016
EAN / GTIN 4017976327402
Número del fabricante 2740-7016

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte con ruedas GREY EDITION de tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Estructura atornillada. 2 tablones en derivado de madera, superficie gris medio, sobre un marco de acero con un borde de 12 mm de altura. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra