{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Longitud de escalón b | 13 mm | |
Anchura del mango b3 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 61 mm | |
para altura de lama h5 | 19 mm | |
Brida de sujeción | 279840 2 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273984 12 | |
EAN / GTIN | 4062406112844 | |
Número del fabricante | 273984 12 |