{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | |
Desplazamiento central L3 | 23 mm | |
Altura de plaquita L2 | 15 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo para plaquita | 279815 13 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273914 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763143 | |
Número del fabricante | 273914 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Barra de mandrinar 32 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
150,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
150,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
141,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
141,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ de mango Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de boca | derecha | izquierda | izquierda | derecha |
Desplazamiento central L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Tipo de producto | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar |