Plaquita de ranurado izquierda 2,15 mm

Número de artículo: 273908 2,15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,98 € / Unidad
a petición
En stock
187 piezas en stock
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB9635
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Anchura de ranura m (H13) 2,15 mm
Anchura de filo w 2,15 mm
tmáx. 2,5 mm
Radio angular R 0,2 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 2 mm
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Asignación de plaquitas izquierda
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 mm/min - 170 mm/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 90 mm/min - 140 mm/min
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273908 2,15
EAN / GTIN 4045197768551

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra