Plaquita de ranurado izquierda 1,3 mm

Número de artículo: 273906 1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,11 € / Unidad
a petición
En stock
351 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HU9315
    Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
    Anchura de ranura m (H13) 1,3 mm
    Anchura de filo w 1,3 mm
    tmáx. 2 mm
    Radio angular R 0,2 mm
    Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 1,2 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Asignación de plaquitas izquierda
    Material de corte HM
    Aplicación principal N
    Condición de corte continuo
    Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 280 mm/min
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273906 1,3
    EAN / GTIN 4045197768377
    Número del fabricante 273906 1,3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    280
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafito
    N
    70
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra