{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 43 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 60 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
Tornillo de amarre | 279815 9 | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 273887 43/60 | |
EAN / GTIN | 4045197516565 | |
Número del fabricante | 273887 43/60 |