{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 28 mm | |
Anchura de función L4 | 26,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 48 mm | |
Anchura del mango b | 25 mm | |
Longitud total L | 119,5 mm | |
Tornillo | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273860 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197581983 | |
Número del fabricante | 273860 25/4 |