Lama de tronzado Eco 32/2 mm

Número de artículo: 273856 32/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 32 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 60 mm
Altura h1 25 mm
Longitud total L 150 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273856 32/2
EAN / GTIN 4045197989352
Número del fabricante 273856 32/2

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.
Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes (p. ej. EWS).

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.° 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI n.° 319132319133.

Pieza de repuesto:

Tapón roscado n.° 279828 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra