{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | no | |
Chave de sistema | sí | |
para peças de ⌀ máximo | 40 mm | |
Comprimento total L | 96 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lama de tronzado |
Número do artigo | 273781 19/1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406769888 | |
Número do fabricante | 273781 19/1,5 |