Soporte para tronzar 25/5 mm

Número de artículo: 273750 25/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado / ancho de mango w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 5 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 15 mm
Anchura de función L4 26,5 mm
Longitud de la cabeza L1 38 mm
Anchura del mango b 25 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273750 25/5
EAN / GTIN 4045197484574
Número del fabricante 273750 25/5

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar  25/5 mm

Soporte para tronzar 25/5 mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
200,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial no
Longitud total L 150 150 115
Refrigeración interior no no
Longitud de la cabeza L1 38 43 40,5
Ancho de tronzado w 5 5 5
Tipo de boca derecha derecha derecha
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete