Plaquita de tronzar Pieza en bruto 2,2 mm

Número de artículo: 273696 2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,72 € / Unidad
a petición
En stock
2.199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2,2 mm
Aplicación principal N
Aplicación secundaria Ti
Clase HU7310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273696 2,2
EAN / GTIN 4045197578952
Número del fabricante 273696 2,2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
350
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para rectificado de las formas que se desee.