Plaquita de tronzar izquierda 5° 3 mm

Número de artículo: 273659 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,79 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,66 € / Unidad
a petición
En stock
490 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Clase HB7020
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Radio angular R 0,3 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte izquierda
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273659 3
EAN / GTIN 4045197770738
Número del fabricante 273659 3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco