Plaquita de tronzar derecha 5° 2 mm

Número de artículo: 273656 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,47 € / Unidad
a petición
En stock
386 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 2 mm
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Clase HB7020
    Material de corte HM
    Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
    Radio angular R 0,2 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte derecha
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273656 2
    EAN / GTIN 4045197770707
    Número del fabricante 273656 2

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    220
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra