Insertos de corte TANGGRIP TAG N-LF 2/0,2 mm

Número de artículo: 273642 2/0,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas LF
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
    Ancho de tronzado w 2 mm
    Radio angular R 0,2 mm
    Clase IC5400
    Tolerancia ancho de tronzado w 0,04 mm
    Avance f 0,03 mm/rev. - 0,08 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Serie TANGGRIP-PL
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress TAG N2LF IC5400
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273642 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075325683
    Número del fabricante 6080431

    Descripción

    Ejecución:

    Rompevirutas positivo. Corte suave. Avance bajo.

    Aplicación:

    Para tronzado y ranurado.

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 273610273614.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.