Insertos de corte TANGGRIP TAG N-MF 3,05/0,2 mm

Número de artículo: 273636 3,05/0,2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MF
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Ancho de tronzado w 3,05 mm
Radio angular R 0,2 mm
Clase IC5400
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
Avance f 0,06 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANGGRIP-PL
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress TAG N3MF IC5400
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273636 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075325904
Número del fabricante 6080678

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector. Universal para ISO-P e ISO-M. Para avances medios.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273610273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.