Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C 4/0,24 mm

Número de artículo: 273626 4/0,24
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas C
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Ancho de tronzado w 4 mm
Radio angular R 0,24 mm
Clase IC1010
Tolerancia ancho de tronzado w 0,04 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANGGRIP-PL
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress TAG N4C IC1010
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273626 4/0,24
EAN / GTIN 7291075213010
Número del fabricante 3340535

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Primera elección para ISO-P. Avance medio a alto.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273610273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.