Insertos de corte FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/22 mm

Número de artículo: 273580 2/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HM
    Aplicación principal UNI
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas J
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
    Ancho de tronzado w 2 mm
    Radio angular R 0,2 mm
    Clase IC908
    Tolerancia ancho de tronzado w 0,03 mm
    Tolerancia radio angular R 0,03 mm
    Avance f 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 5
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Serie FLASHPENTA
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress PMN D22-2J02 IC908
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273580 2/22
    EAN / GTIN 7291075380675
    Número del fabricante 3329279

    Descripción

    Ejecución:

    Para tronzado y ranurado de componentes blandos. Minimiza las rebabas. Rompevirutas positivo. Corte suave. Avance de bajo a medio.

    Idóneo para:

    Soporte de apriete n.° 273576273577.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.