Lama de tronzar Heavy Duty 45/3,1 mm

Número de artículo: 273558 45/3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de lama h5 45 mm
    Tipo de boca neutro
    Refrigeración interior no
    Llave del sistema
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 150 mm
    Longitud total L 225 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273558 45/3,1
    EAN / GTIN 4062406084356
    Número del fabricante 273558 45/3,1

    Descripción

    Ejecución:

    A partir de una altura de la lama de 100 mm con cuatro asientos de plaquita.

    Idóneo para:

    Soporte n.° 273984274000 o n.° 319132; 319133 (soporte VDI).

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra