{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 60 mm | |
Anchura b2 | 1,6 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 25 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273551 32/2,2 | |
Número del fabricante | 273551 32/2,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lama de tronzar Acero 32/2,2 mm |
a petición
En stock
31 piezas en stock
130,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
69,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
131,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
89,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no | no | no |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 60 | 50 | 100 | 60 | 60 |
Longitud total L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Altura de lama h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de boca | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de producto | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado |