Insertos de corte HELIGRIP 6/0,8 mm

Número de artículo: 273407 6/0,8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
379 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas FG
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 200 m/min
Ancho de tronzado w 6 mm
Radio angular R 0,8 mm
Clase IC808
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 3,6 mm
Avance f Torneado 0,24 mm/rev. - 0,42 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,13 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,12 mm/rev. - 0,28 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Profundidad de cortep mín. 1 mm
Profundidad de cortep máx. 3,6 mm
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie HELI-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress GRIP 6008Y IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273407 6/0,8
EAN / GTIN 7291075028836
Número del fabricante 6200331

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273766273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra