Plaquita de tronzar neutro 1,5 mm

Número de artículo: 273298 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,61 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,17 € / Unidad
a petición
En stock
125 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Radio angular 0,15 mm
Clase HU9310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f 0,04 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273298 1,5
EAN / GTIN 4062406099367

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
380
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
280
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas