Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Pastilha de recorte neutro 8,0

N.º do artigo: 273296 8,0

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 8 mm
Aplicação principal K
Condição de corte fuertemente interrumpido
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU9215
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,19 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273296 8,0
Número do fabricante 273296 8,0

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta