Plaquita de tronzar derecha 2,2 mm

Número de artículo: 273160 2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,89 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,92 € / Unidad
a petición
En stock
2.146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 2,2 mm
    Aplicación principal M
    Condición de corte continuo
    Radio angular 0,2 mm
    Clase HB7135
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,07 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte derecha
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273160 2,2
    EAN / GTIN 4045197143273
    Número del fabricante 273160 2,2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    200
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra