Zapatos de seguridad LEN ESD S3 LEN ESD S3, Talla 50

Número de artículo: 2726251-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie LEN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 50
Tipo de producto Sicherheitshalbschuh

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2726251-50
EAN / GTIN 4030839194775
Número del fabricante 2726251-50
Número L L00790 65

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A