Barra de mandrinar 170/22 mm

Número de artículo: 272171 170/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 32 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 39 mm
Desplazamiento central L3 21,5 mm
Longitud total L 250 mm
Anchura de cuello L4 32 mm
Tornillo para plaquita 279810 3
Calzo 1,5° 272626 1,5
Tornillo para calzo 279824 2
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272171 170/22
EAN / GTIN 4045197429858
Número del fabricante 272171 170/22

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra