{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Juego de piezas de recambio | 279981 1 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 272015 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983022 | |
Número del fabricante | 272015 16/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de torneado de apriete 16/16 mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
55,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
92,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
92,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 125 | 97 | 97 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 22 | 20 | 20 |
Tamaño de placa | 16 | 16 | 16 |
Tamaño del mango | 16 | 16 | 16 |
Tipo de boca | derecha | derecha | izquierda |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |