{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 97 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 279810 2 | |
Calço de 1,5° | 272600 1,5 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 1 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 272001 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197429674 | |
Número do fabricante | 272001 16/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa L: 16/16mm
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
56,98 €
50,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
156,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
156,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | sim | sim |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
Tamanho da placa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de inserto | direita | esquerda | direita | esquerda | direita |
Largura funcional L4 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |