APRIETA JUNTAS DE BOMBA 60CM LARGO

Número de artículo: 272.600L
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 272.600L
    EAN / GTIN 3148511628652
    Número del fabricante 272.600L
    Número L L60130 5201

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: con la ventaja añadida de un brazo de sujeción profundo y un empujador para sujetar piezas anchas
    • Garganta: 150 mm

    Característica:

    • Un máximo de [mm]: 600
    • E x E1 [mm]: 40 x 9
    • L [mm]: 740
    • L1 [mm]: 215
    • L2 [mm]: 150
    • max. Envergadura [mm]: 600
    • T [mm]: 150
    • [kg]: 3.900