{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 22 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 36 mm | |
Longitud total L | 107,5 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 3 | |
Calzo 1,5° | 272606 1,5 | |
Tornillo de apriete para calzo | 279824 2 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 271991 25/22 | |
Número del fabricante | 271991 25/22 |