{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7125 | |
Tipo de rosca | RD; RD-LH | |
Norma rosca | DIN 405 | |
Ángulo de ataque redondo | 30 grados | |
Espesor | 3,6 mm | |
Tam. de plaquita L | 16 mm | |
Número de hilos / pulgada | 6 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de boca | izquierda | |
Aplicación interior/exterior | exterior | |
Perfil de plaquita de corte | Perfil total | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número de artículo | 270970 6 | |
EAN / GTIN | 4045197929334 | |
Número del fabricante | 270970 6 |