Plaquita de perfil total 55° interior, derecha 28

Número de artículo: 270826 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,28 € / Unidad
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Número de hilos / pulgada 28
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270826 28
EAN / GTIN 4045197370808
Número del fabricante 270826 28

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
160
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 
seco