{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7010 | |
Tipo de rosca | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Espesor | 3,17 mm | |
Tam. de plaquita L | 11 mm | |
Número de hilos / pulgada | 48-16 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de boca | derecha | |
Aplicación interior/exterior | exterior | |
Perfil de plaquita de corte | Perfil parcial | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número de artículo | 270808 48-16 | |
EAN / GTIN | 4045197926104 | |
Número del fabricante | 270808 48-16 |