{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Altura de paso | 1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 1,137 mm | |
S | 0,9 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270665 8/M12 | |
EAN / GTIN | 2050002079298 |