{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 5 mm | |
Radio R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,2 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,7 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270653 3 | |
EAN / GTIN | 2050002078857 |