Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX 6,2 mm

Número de artículo: 270585 6,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ACXECBN8
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 6,2 mm
Longitud útil 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Refrigeración interior no
Radio R 0,2 mm
f 2,95 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,31 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270585 6,2
EAN / GTIN 2050002066045
Número del fabricante A06.1830.25.62.20YUR CBN8

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
H
90
continuo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop