Inserto de mandrinar a la izquierda simturn AX 1 mm

Número de artículo: 270561 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress AASJX800
    para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 1 mm
    Longitud útil 6,1 mm
    ⌀ D 4 mm
    Radio R 0,1 mm
    f 0,45 mm
    Profundidad de tronzado máxima pmáx. 0,1 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270561 1
    EAN / GTIN 2050002065581
    Número del fabricante A04.1804.06.10.10YL X800

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    240
    Acero < 500 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)