Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX Center Line 3,2 mm

Número de artículo: 270527 3,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AHC2CBN8
Longitud útil 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Refrigeración interior no
Radio R 0,15 mm
f 1,95 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,16 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270527 3,2
EAN / GTIN 2050002064966
Número del fabricante A04.1C15.20.32.15YUR CBN8

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
H
90
continuo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8