{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 4,2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 10 mm | |
⌀ del mango d | 4 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 1,95 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 0,3 mm | |
Radio R | 0,15 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,020 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270212 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466068 | |
Número del fabricante | 270212 4,2 |