Plaquita de corte mini para ranurado interior derecha 11/1,0 mm

Número de artículo: 270090 11/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,05 € / Unidad
a petición
En stock
107 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 11 mm
Clase HB720
Tamaño de plaquita ⌀ d 8 mm
Ancho de tronzado w 1 mm
Grosor de la placa T 4 mm
Distancia entre puntas y centro L3 6,7 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 2,3 mm
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev.
Serie Mini
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270090 11/1,0
EAN / GTIN 4045197560230
Número del fabricante 270090 11/1,0

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra