{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 11 mm | |
Clase | HB720 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 8 mm | |
Ancho de tronzado w | 1,2 mm | |
Grosor de la placa T | 4 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 6,7 mm | |
Radio R | 0,6 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 2,3 mm | |
Avance f | 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
Serie | Mini | |
Material de corte | MD | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270050 11/1,2 | |
EAN / GTIN | 4062406566241 | |
Número del fabricante | 270050 11/1,2 |