Soporte de torneado de apriete 2

Número de artículo: 269991 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 16 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SDJCR1616JX-11FF
    Plaquita de corte adecuada DC..11T3..
    Anchura de función L4 16 mm
    Longitud total L 120 mm
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 269991 2
    EAN / GTIN 4960664603336
    Número del fabricante 31013705

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra