Extensión 1/2″ con imán de sujeción

Número de artículo: 2697920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2697920
EAN / GTIN 4010886934913
Número del fabricante 2697920
Número L L60160 2029

Descripción

Descripción:

El imán fija los tornillos o tuercas en la llave de vaso de manera segura, antiextravío
Operación con una sola mano - el tornillo o la tuerca se puede enroscar inmediatamente con el vaso
El potente imán sujeta incluso tornillos grandes
Forjado en caliente

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 81,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra