Módulo de espuma 2/2 L-BOXX 136 vacío

Número de artículo: 2690047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2690047
    EAN / GTIN 4010886935590
    Número del fabricante 2690047

    Descripción

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 398 mm
    • Profundidad total [mm]: 310 mm
    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra