Barra de apalancamiento, curva, mango redondo

Número de artículo: 269
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
    Tipo de producto Unidad de mantenimiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 269
    EAN / GTIN 3148511623008
    Número del fabricante 269
    Número L L60130 268

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Modelo forjado, un extremo con mandril, el otro con un borde de separación ancho y fino, templado a 45 HRc lacado en rojo, extremos pulidos, lacado

    Característica:

    • E [mm]: 18
    • L [mm]: 400
    • L1 [mm]: 27
    • [kg]: 0,590

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra