WOHX 02T001 izquierda BK6440

Número de artículo: 268911 BK6440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,74 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,45 € / Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 02T001 L
Radio angular 0,1 mm
Clase BK6440
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 240 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 80 m/min - 160 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268911 BK6440
EAN / GTIN 4047109226364
Número del fabricante W00 04120.016440

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
interrumpido